TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
抗菌SUSワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57248826
品番
KSCW-3B
参考基準価格(税別)
¥56,080
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
トラスコ品番
818-9427
質量(kg)
10.8
タイプ
上段三方手すり付タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×750
キャスター径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
(上段、下段)30
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません