※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
SUS304ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57248905
品番
SCW-2A
参考基準価格(税別)
¥40,660
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
トラスコ品番
818-9441
質量(kg)
9.7
タイプ
上下段皿型タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×300×750
キャスター径(Φmm)
50
用途
錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません