TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
抗菌SUSカラーラインワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
色
ブルー
注文コード
57249018
品番
KSCLW-1B-B
参考基準価格(税別)
¥78,570
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し・キャスター径・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
色
ブルー
引出し
なし
トラスコ品番
818-9410
質量(kg)
12
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×800
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
支柱径(Φmm)
19
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません