※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-44S 引出しユニット用枠K型・TM型 TRUSCO 57249352 MK-44S 引出しユニット用枠K型・TM型 TRUSCO 57249352

引出しユニット用枠K型・TM型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249352 品番 MK-44S
参考基準価格(税別)¥42,810 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
最大積載量(kg)160 間口(mm)592 奥行(mm)307 高さ(mm)609 質量(kg)11.6 色(本体)グレー 材質(本体)スチール 引出し数(1段あたり)小型×4個、大型×2個 トラスコ品番819-1747 段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする