※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット用枠K型・TM型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57249377
品番
MK-46S
参考基準価格(税別)
¥60,210
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
240
間口(mm)
592
奥行(mm)
307
高さ(mm)
890
質量(kg)
16.8
色(本体)
グレー
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×4個、大型×2個
トラスコ品番
819-1748
段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
592×307×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。