※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット用枠K型・TM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57249395
品番
MK-63S
参考基準価格(税別)
¥47,790
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
120
間口(mm)
854
奥行(mm)
307
高さ(mm)
468
質量(kg)
12
色(本体)
グレー
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×6個、大型×3個
トラスコ品番
819-1749
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×307×468
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。