TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット用枠K型・TM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57249438
品番
MK-66S
参考基準価格(税別)
¥79,340
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
240
間口(mm)
854
奥行(mm)
307
高さ(mm)
890
質量(kg)
21.1
色(本体)
グレー
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×6個、大型×3個
トラスコ品番
819-1751
段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
854×307×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません