TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57249483
品番
VA-47SN-W
参考基準価格(税別)
¥41,740
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
最大積載量(kg)
210
間口(mm)
553
奥行(mm)
307
高さ(mm)
605
質量(kg)
12.9
色(本体)
ホワイト
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×4個、大型×2個
トラスコ品番
393-7666
段数
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
553×307×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。