※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-85SN-W 引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) TRUSCO 57249544 VA-85SN-W 引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) TRUSCO 57249544 VA-85SN-W 引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) TRUSCO 57249544

引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57249544 品番 VA-85SN-W
参考基準価格(税別)¥57,030 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。

最大積載量(kg)150 間口(mm)1037 奥行(mm)307 高さ(mm)444 質量(kg)16.7 色(本体)ホワイト 材質(本体)スチール 引出し数(1段あたり)小型×8個、大型×4個 トラスコ品番393-7691 段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする