外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)497×352×1645
均等耐荷重(kg/台)50
設置方式キャスター付
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり