TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ(フック2本型コード巻き取り兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57249596
品番
KBZ-CR
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途
グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番
819-5025
材質
(コンセント止め)NBR
色
白
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×250
材質(キャップ)
塩ビ
フック
二本