TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ樹脂ボックス(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57249605
品番
KBZ-MPL
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途
スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様
仕切り付
トラスコ品番
819-5026
色
透明
材質(本体)
PC、マグネットシート
質量(g)
250
最大積載量(kg)
2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161.5×84.5×100