TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ(マルチボックスホルダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57249623
品番
KBZ-PWH2
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
用途
ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
トラスコ品番
819-5028
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
質量(g)
810
タイプ
2箱用
最大積載量(kg)
1.5(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51.5×103×256