TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック用オプション
コバンザメ(ティッシュケースホルダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57249632
品番
KBZ-TCH
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
仕様
ティッシュケース三個収納可
トラスコ品番
819-5029
質量(kg)
1.9
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
タイプ
3箱用
最大積載量(kg)
4(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×100×421