TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック用オプション
コバンザメ(ウェットティッシュケースホルダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57249648
品番
KBZ-WTH
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
ウェットペーパー・トイレットペーパーの収納と管理。
トラスコ品番
819-5030
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
質量(g)
400
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×120×100