荷台寸法(mm)600×390床面高さ(mm)125質量(kg)4.55色グリーン透明トラスコ品番819-4956車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性省音、立て置き可、平台車として使用材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリカーボネート(PC)ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定