UltraGlass 抗菌スクリーンプロテクターは、絶対的に強力な保護を提供するように設計されています。 二重イオン交換で強化され、可能な限り最高の耐傷性レートと組み合わせることで、究極の耐久性と弾力性を提供します。 抗菌コーティングにより、タッチスクリーンの反応や鮮明さを損なうことなく、画面上の細菌の増殖を99%削減します。 インテリジェントなガラス構成でタッチスクリーンの機能を維持し、わずか0.29mmの厚さで画面上で非常にクリアな視界を確保します。