AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788

 

AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788
AC-1PC-TM-S 樹脂製運搬車アクロキャリー TRUSCO 57249788

樹脂製運搬車アクロキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
透明
内容量1台注文コード57249788品番AC-1PC-TM-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

荷台寸法(mm)600×390床面高さ(mm)125質量(kg)4.78透明仕様ストッパー付トラスコ品番819-4961車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性省音、立て置き可、平台車として使用材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリカーボネート(PC)ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする