仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.6光源210W UHE最大消費電力(W)349本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87コントラスト比16000:1輝度4000lmズーム手動解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)設置方式置き型スピーカー2Wフォーカス手動RoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD