樹脂製運搬車weego用キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57250113 品番 TYER-75ELGB-WC-OW
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。
省音タイプです。

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー トラスコ品番819-1142 質量(g)145 タイププレート式 種別オフホワイト 形状固定式 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
現場材料移動
電気・ガス・熱供給・水道業

旧タイプのこまわり君がストッパーがついてなかったので、ストッパーを購入したらキャスターも旧型の為、機能しなかった。
後ろ2輪(固定キャスター)をこの品番にGが付いたタイプに交換した。
キャスターホイールの内側にギザギザがあり、そこにストッパーの爪というか棒がひっかかる事でキャスターを固定します。
ストッパーを買う時によく確認しなかったので焦りましたが解決しました。
台車まるまる買い直すよりは安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする