用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。荷台寸法(mm)930×665床面高さ(mm)218.5質量(kg)15色ブルー適合(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)トラスコ品番818-6993車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975ストッパー(付属)MPK-900FBブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900KHFB荷台寸法(奥行)(mm)930ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%表面処理(ハンドル)メラミン焼き付け塗装ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定