画像準備中

オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57250290 品番 N-4/S-2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
スポンジは握ったときに位置が固定しやすい平型です。

材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度) 寸法(mm)【先端+首長】85 質量(g)42 タイプ【スポンジ】S-2(25×14mm) サイズ(mm)193
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする