フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57250317
品番
N-1/S-18
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。
スポンジは握りやすい丸型です。
材質
ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)
寸法(mm)
【先端+首長】95
質量(g)
38
タイプ
【スポンジ】S-18(直径18mm)
サイズ(mm)
218
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。