TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの 二輪運搬車
板物搬送台車イタチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57250357
品番
ITA-1
参考基準価格(税別)
¥40,370
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番
819-4978
全長(mm)
1320
質量(kg)
14
材質(車輪)
ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×580×1300
キャスター
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
580
ハンドル高さ(mm)
1100
キャスター径(Φmm)
200
荷台寸法(奥行)(mm)
900
すくい板(mm)
(長さ)470×(幅)125
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600