フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
曲げられるスープスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57250868
品番
R19-D/S-28
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
すくう部分に適切な深さがあるので、スープなどの汁物もこぼしにくくなっています。
スープだけでなく通常の食事もひとすくいで十分な量を味わえます。
用途
すくう部分に適切な深さがあるので、スープなどの汁物もこぼしにくくなっています。
スープだけでなく通常の食事もひとすくいで十分な量を味わえます。
材質
ステンレス・シリコン (耐熱温度200度)
寸法(mm)
【先端+首長】93
全長(mm)
216
質量(g)
43