曜日別特売
MPB-602JS-B 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO 57250962

MPB-602JS-B 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO 57250962
MPB-602JS-B 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO 57250962

連結型樹脂製台車ルートバン

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台荷台寸法(幅)(mm)415均等積載量(kg/段)(上段)30、(下段)70注文コード57250962品番MPB-602JS-B
参考基準価格(税別)¥17,080販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)415荷台寸法(奥行)(mm)615下段高さ(mm)115高さ(mm)633車輪径(Φmm)75質量(kg)5.3材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)トラスコ品番780-3605ブルータイプ2段式タイプブレーキ有無あり全高(mm)633キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)(上段)30、(下段)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする