TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57251136
品番
ASDR-1
参考基準価格(税別)
¥290,400
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
積載荷重(kg)
270
車輪径(Φmm)
(前輪)100、(後輪)200
質量(kg)
28
トラスコ品番
818-9407
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1130
すくい板(mm)
370×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません