※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム缶台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57251172 品番 SD-300-SNU
参考基準価格(税別)¥167,640 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。

積載荷重(kg)450 適合300L 車輪径(Φmm)125 質量(kg)16.9 材質(車輪)ナイロンウレタン 用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 トラスコ品番818-5152 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 積載面寸法(mm)735 床面高さ(mm)173
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする