※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
A型タンク台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57251242
品番
STA-20-SNU
参考基準価格(税別)
¥33,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オールステンレス製のタンク用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
積載荷重(kg)
200
適合
20L
車輪径(Φmm)
75
質量(kg)
2.95
材質(車輪)
ナイロンウレタン
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。
トラスコ品番
818-9519
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
積載面寸法(mm)
310
床面高さ(mm)
98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません