サワフジ
サワフジの 洗濯用品
サワフジの 洗濯ハンガー
フリーピンチャー59 スカイブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57251595
品番
FP-59C SKYB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質
本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)
W310〜2270×D220×H393〜70
色
スカイブルー
質量(g)
1192