TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57251617
品番
TR-MPB90-B
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
容量(L)
84
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
730×420×350
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
92
トラスコ品番
798-5410
質量(kg)
4
外寸法・幅(mm)
730
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
420
有効内寸法・奥行(mm)
384
有効内寸法・高さ(mm)
337
有効内寸法・幅(mm)
694