ネスティング再生コンテナ(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57251678 品番 TK-19-DB
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

容量(L)17.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)444×280×203 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 用途工業部品の運搬・保管用。 トラスコ品番819-1783 質量(kg)0.96 材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ 外寸法・幅(mm)444 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・奥行(mm)230 有効内寸法・高さ(mm)187 有効内寸法・幅(mm)391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする