マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
湯たんぽA 2.5L 袋なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2.5L)
注文コード
57251726
品番
A-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。電磁調理器やガス火が使える。
用途
替えパッキン付
お湯を注ぐときに安定するフラット底。すっきり水切りができる口金構造。口金は蒸気を逃がす空気調整弁付。内部に強力な支柱が入っていて丈夫。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
650
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×75