マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
湯たんぽA 3.5L 和柄袋付 エンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.5L)
注文コード
57251751
品番
AFE-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち
用途
付属品: スペアパッキン、袋付
IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。
スタンダードなトタン製
キャンプやアウトドアで使用できます。
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
800
容量(L)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×240×85