マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
NEWじょうごの要らない湯たんぽ 3.4L 袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.4L)
注文コード
57251769
品番
NJF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大容量でぬくもり長持ち、極寒地区におすすめの大きめ湯たんぽ。
用途
沸かしたお湯を入れなくてもそのまま直火で温められる金属製湯たんぽ。
ガス火(直火)、IHに対応しています。
前日の冷めた湯たんぽを再加熱して使うこともでき、お湯の入れ替えが不要。
冷めて固くなったキャップは、中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすくなります。
材質
ポリエチレン
色
シルバー
質量(g)
900
容量(L)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×240×95