マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
NEWポリ湯たんぽ 1.8L 袋付 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1.8L)
注文コード
57251778
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
冬の冷たい布団を温めてくれる、昔ながらのエコな暖房アイテム
用途
ポリ製で軽いので持ち運びもラクラク。
電源のない屋外レジャーでも、やかんなどで沸かしたお湯を注ぐだけでぽかぽか
本体のサイズに合った専用袋付き。
袋があることでやけどを防ぎ、湯たんぽの温かさを保ってくれます。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
390
容量(L)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×215×85