マルカ
マルカの 暖房用品
マルカの 防寒用品
マルカの 湯たんぽ
ミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600mL)
注文コード
57251787
品番
MY-600A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。直火で温められる、小さな湯たんぽ
用途
直火使用可(IHは使用できません)
材質
亜鉛鉄板
色
シルバー
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×130×55
注意
※熱湯を使用する製品です。取扱説明書をよくお読みいただき、やけどなどに十分注意してご使用ください。水道水をご使用ください。他の水の場合、中に含まれている物質により、湯たんぽの内面が変質し、サビを早め穴が開く原因になります。また、水道水を使用した場合でも水質の違いによっては湯たんぽの内面の変質を早めることがあります