ポリ湯たんぽ 600ml 袋付 オレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600mL) 注文コード57251796 品番NP-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大正12年創業の元祖湯たんぽ屋が作ったプラスチック製湯たんぽです

用途
小型ケトル1回分のお湯でOK!
取っ手付きで持ち運びやすく、軽くて丈夫なのでデスクワークや勉強時、アウトドアにも大活躍です。
材質ポリエチレン オレンジ 質量(g)210 容量(L)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする