オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
組合せ風呂ふた W-14 3枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57251830
品番
79143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルだけど高級感のある、組み合わせ風呂ふた
用途
お掃除かんたん。洗いやすいシンプル形状で汚れにくい抗菌・防カビ加工。省スペース収納らくらく。
材質
本体:アルミ樹脂複合版 中芯PE、ふち:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×1380×10