カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの トップス ヤッケ
Air-ONE快適ヤッケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57251863
品番
2271
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
3L
仕様
脇ベンチレーション、胸ポケット、リップストップ生地
混率(%)
ポリエステル100、(脇部分)ナイロン100
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
79
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
90
適応胸囲(cm)
102〜110