カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの トップス ヤッケ
Air-ONE快適ヤッケ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57251888
品番
2271
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
4L
仕様
脇ベンチレーション、胸ポケット、リップストップ生地
混率(%)
ポリエステル100、(脇部分)ナイロン100
胸廻(cm)
134
着丈(cm)
80
適応身長(cm)
180〜185
裄丈(cm)
92
適応胸囲(cm)
108〜122