カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの トップス ヤッケ
Air-ONE快適ヤッケ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
グレープ
注文コード
57251915
品番
2271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレープ
サイズ
L
仕様
脇ベンチレーション、胸ポケット、リップストップ生地
混率(%)
ポリエステル100、(脇部分)ナイロン100
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
170〜180
裄丈(cm)
86
適応胸囲(cm)
90〜98