2271 Air-ONE快適ヤッケ カジメイク 57251967

Air-ONE快適ヤッケ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L グレープ 注文コード57251967 品番2271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る
グレープ サイズ3L 仕様脇ベンチレーション、胸ポケット、リップストップ生地 混率(%)ポリエステル100、(脇部分)ナイロン100 胸廻(cm)130 着丈(cm)79 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57251845
2024-07-02
用途:
通気してくれる
サービス業

泥んこ仕事をするので 夏の通気性のある物を探してました。背中のヨークと脇にも切り替えがあってメッシュ生地が仕込まれていて熱がこもりません。雨よけの布をかぶせてあるので見た目もよし。よかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする