F-4TM Fシリーズコンテナ TRUSCO 57251976 F-4TM Fシリーズコンテナ TRUSCO 57251976 F-4TM Fシリーズコンテナ TRUSCO 57251976

Fシリーズコンテナ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57251976 品番 F-4TM
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。

容量(L)4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×56 半透明 適合フタ/FF-2TM(別売) トラスコ品番819-1162 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 フタ別売 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)56 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)42 有効内寸法・幅(mm)364.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
機械のメンテナス時
サンリツ工業株式会社 様

しっかりとした作りで、工具等の持ち運びに便利です。

対象商品:
08422197
2024-05-28
用途:
部品製作時

トラスコ商品の割にはお安く、しっかりしています。他の方のレビューを参考に、買いそろえて整頓したいと思います。

対象商品:
08422163
2019-01-17
用途:
小物の収納
日本電子株式会社 様

昔購入したコンテナと同じ型なので、これらと重ねることが出来て綺麗に整頓できました。古い物と同じ物が入手できるのは助かります。

対象商品:
08422145
2018-02-20
用途:
製品や半製品の保管等

比較的重たい物を入れるので、もう少し底が丈夫な方が良いと感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
08422154
2015-12-07
用途:
洗浄ポンプの搬送用コンテナとして
五十嵐農園 様 (農・林・水産業)

造りがしっかりしている。多少の力ではたわみが無い

対象商品:
08422145
2015-04-15
用途:
在庫整理

価格は高いですが、全てに於いて満足です。これしかないです。

対象商品:
08422181
2015-02-24
用途:
部品関係の収納
株式会社中四国クボタ 様

仕切板が使い易い。

対象商品:
08422145
2021-05-28
用途:
部品収納容器

もう少し底部が丈夫そうだと良いと思います。油付着品も収納しますのでそのあたりはももう少し様子を見ようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする