TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの 仕切板
Fシリーズコンテナ用仕切板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クリア
タイプ
厚手
注文コード
57252012
品番
F-4STM
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Fシリーズ専用の仕切り板です
長さ(mm)
259
高さ(mm)
47
厚さ(mm)
5.4
色
クリア
トラスコ品番
819-1164
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
25
タイプ
厚手
適合コンテナ
F-4