廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
寸法L(mm)
8
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D×H(mm)
6×7(B)
6×7(B)
8×7(I)
10×8(P)
8×8(J)
12×9(V)
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57252047
品番
NB-308BBB
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
ねじ径
M3
寸法D1(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
6×7(B)