TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
リサイクルコンテナTS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57252073
品番
TR-TS23
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上〜40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
608×370×126
色
ダークブルー
用途
部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合
フタ/TR-TS-F(別売)
トラスコ品番
819-1167
材質
再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
フタ
別売
外寸法・幅(mm)
608
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
370
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
109
有効内寸法・幅(mm)
556