TRUSCO
リサイクルコンテナTS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57252134
品番
TR-TS-F
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TS型シリーズのフタです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×388×32
色
ダークブルー
トラスコ品番
819-1170
適合本体
TR-TSシリーズ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
710
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
388