NB-310IBB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品 廣杉計器 57252135

NB-310IBB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品 廣杉計器 57252135
NB-310IBB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品 廣杉計器 57252135

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) / NB-BBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)10
寸法D×H(mm)8×7(I)
内容量1袋(50個)注文コード57252135品番NB-310IBB
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10ねじ径M3寸法D1(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)8×7(I)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする