※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRST-12 リサイクルコンテナ TRUSCO 57252213 TRST-12 リサイクルコンテナ TRUSCO 57252213 TRST-12 リサイクルコンテナ TRUSCO 57252213

リサイクルコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57252213 品番 TRST-12
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上〜40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。
●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。
●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。
●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。

用途
部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。
従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
容量(L)12 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)499×277×125 ダークブルー 適合フタ/TRTSF トラスコ品番819-1166 材質再生ポリプロピレン、ポリプロピレン 質量(kg)0.8 フタなし 外寸法・幅(mm)499 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)277 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)227 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08422407
2019-07-29
用途:
品物を入れるトレーで使用

当該のトレーのサイズは、ほぼワークのサイズであり、良好となっています。又、厚みがあって、丈夫そうでありますが、やや重く感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
08422407
2015-02-07
用途:
オイルの抜き取り時に使います。
有限会社アイテック 様

ステンレスは高価ですがこれなら丈夫で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする